3/8″SQディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006532 品番 46-10
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)3/8 ソケットサイズ(mm)10 質量(g)41 全長L(mm)54 寸法d1(mm)14.3 寸法d2(mm)16.5 寸法d3(mm)9 寸法t1(mm)20 寸法t2(mm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする