STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQディープソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006575
品番
46-14
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
14
質量(g)
75
全長L(mm)
60
寸法d1(mm)
19.4
寸法d2(mm)
17.5
寸法d3(mm)
13
寸法t1(mm)
25
寸法t2(mm)
45.8