3/8″SQディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006584 品番 46-15
参考基準価格(税別)¥6,410 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)3/8 ソケットサイズ(mm)15 質量(g)85 全長L(mm)60 寸法d1(mm)20.6 寸法d2(mm)19 寸法d3(mm)14 寸法t1(mm)25 寸法t2(mm)48.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする