3/8″SQディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19006602 品番 46-17
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)3/8 ソケットサイズ(mm)17 質量(g)97 全長L(mm)65 寸法d1(mm)23 寸法d2(mm)21 寸法d3(mm)16 寸法t1(mm)30 寸法t2(mm)52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする