STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006706
品番
46A-7/16
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
7/16
質量(g)
53
全長L(mm)
54
寸法d1(mm)
15.7
寸法d2(mm)
16.5
寸法d3(mm)
10
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
40.7