STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006715
品番
46A-1/2
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
1/2
質量(g)
64
全長L(mm)
54
寸法d1(mm)
18
寸法d2(mm)
17.5
寸法d3(mm)
11.5
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
40.2