STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006758
品番
46A-3/4
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
3/4
質量(g)
137
全長L(mm)
65
寸法d1(mm)
25.2
寸法d2(mm)
23
寸法d3(mm)
18
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
52