BO00076 フロアサインシール クリーンテックス・ジャパン 19006786

 

BO00076 フロアサインシール クリーンテックス・ジャパン 19006786
BO00076 フロアサインシール クリーンテックス・ジャパン 19006786
BO00076 フロアサインシール クリーンテックス・ジャパン 19006786
BO00076 フロアサインシール クリーンテックス・ジャパン 19006786

フロアサインシール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
表示内容矢印緑
内容量1枚注文コード19006786品番BO00076
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

床に貼るだけで混雑時のトラブルを緩和、長期間使用に耐え、お掃除も簡単なので、忙しいスタッフの方の負担軽減にもつながります。
施工不要、誰でも綺麗に貼り付けできます。
表面のコーティングにより傷や汚れに強く、滑りにくい仕様です。

表示内容矢印緑材質(表面) UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)、(中層・下層) 形状記憶PETフィルム/塩ビ、(接着面)アクリル系樹脂接着剤厚さ(mm)0.5寸法(縦×横)(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする