STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/8″ユニバーサルソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19006995
品番
47A-11/16
参考基準価格(税別)
¥15,230
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)の3/8”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/8
サイズ(inch)
11/16
質量(g)
58
全長L(mm)
53.5
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
17.5
寸法d3(mm)
16.3
寸法t1(mm)
16
寸法t2(mm)
18.5