STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
3/8″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ソケットサイズ(mm)
4
注文コード
19007022
品番
49-4
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長・ソケットサイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
3/8
ソケットサイズ(mm)
4
質量(g)
40
寸法L2(mm)
20
先端形状
ヘキサゴン
全長L1(mm)
52
外径d(Φmm)
17.8