3/8″SQヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(inch)3/16 注文コード19007108 品番49A-3/16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズ・全長・ソケットサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る
差込角(inch)3/8 サイズ(inch)3/16 質量(g)44 寸法L2(mm)20 先端形状ヘキサゴン 全長L1(mm)52 外径d(Φmm)17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする