STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
3/8″SQトリスクウェアビットソケット(XZN)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007232
品番
49X-M6
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)
3/8
サイズ
M6
先端形状
XZN
質量(g)
47
先端径(mm)
6.0
寸法L2(mm)
20
全長L1(mm)
52
外径d(Φmm)
17.8