STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
3/8″SQヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007318
品番
49TX-T20
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)
3/8
サイズ
T20
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
46
先端寸法(mm)
3.8
寸法L2(mm)
17
全長L1(mm)
49
外径d(Φmm)
17.8
ねじサイズ
M4-5