STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007546
品番
50-24
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
24
質量(g)
117
全長L(mm)
42
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
21
寸法t1(mm)
18.5
寸法t2(mm)
24.9