曜日別特売
50A-3/8 1/2″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19007704

50A-3/8 1/2″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19007704
50A-3/8 1/2″SQソケット(十二角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19007704

1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ(inch)3/8
内容量1個注文コード19007704品番50A-3/8
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。

穴角12角差込角(inch)1/2サイズ(inch)3/8質量(g)57全長L(mm)38寸法d1(mm)14.3寸法d2(mm)22寸法d3(mm)8.3寸法t1(mm)9寸法t2(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする