1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007713 品番 50A-7/16
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。

穴角12角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)7/16 質量(g)59 全長L(mm)38 寸法d1(mm)16.3 寸法d2(mm)22 寸法d3(mm)9.9 寸法t1(mm)9 寸法t2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする