1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007747 品番 50A-19/32
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。

穴角12角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)19/32 質量(g)61 全長L(mm)38 寸法d1(mm)21.3 寸法d2(mm)22.7 寸法d3(mm)13.5 寸法t1(mm)13.5 寸法t2(mm)20.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする