1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007756 品番 50A-5/8
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。

穴角12角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)5/8 質量(g)62 全長L(mm)38 寸法d1(mm)22.4 寸法d2(mm)23.7 寸法d3(mm)15 寸法t1(mm)13.5 寸法t2(mm)19.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする