1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007878 品番 50A-1.5/16
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)1.5/16 質量(g)210 全長L(mm)47 寸法d1(mm)41.8 寸法d2(mm)28 寸法d3(mm)32.1 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)26.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする