1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007887 品番 50A-1.3/8
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)1.3/8 質量(g)232 全長L(mm)50 寸法d1(mm)46 寸法d2(mm)28 寸法d3(mm)33.7 寸法t1(mm)23 寸法t2(mm)29.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする