1/2″SQソケット(十二角・インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007896 品番 50A-1.7/16
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。

穴角12角 差込角(inch)1/2 サイズ(inch)1.7/16 質量(g)320 全長L(mm)54 寸法d1(mm)49.4 寸法d2(mm)31 寸法d3(mm)34 寸法t1(mm)26 寸法t2(mm)33.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする