STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQヘクスローブソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19007932
品番
50TX-E18
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
穴角
E型ヘックスローブ
差込角(inch)
1/2
サイズ
E18
質量(g)
92
先端寸法(mm)
16.6
全長L(mm)
38
適合ねじ
M14
寸法d1(mm)
21
寸法d2(mm)
26.5
寸法d3(mm)
10.4
寸法t1(mm)
13.5
寸法t2(mm)
22