1/2″SQヘクスローブソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19007948 品番 50TX-E20
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
穴角E型ヘックスローブ 差込角(inch)1/2 サイズE20 質量(g)98 先端寸法(mm)18.4 全長L(mm)38 適合ねじM16 寸法d1(mm)23.5 寸法d2(mm)26.5 寸法d3(mm)12 寸法t1(mm)15 寸法t2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする