STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQディープソケット(十二角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008018
品番
51-13
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
AS-drive(面接触タイプ)
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
13
質量(g)
122
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
18.3
寸法d2(mm)
22
寸法d3(mm)
12
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
67