1/2″SQディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19008088 品番 51-19
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

AS-drive(面接触タイプ)

穴角12角 差込角(inch)1/2 ソケットサイズ(mm)19 質量(g)186 全長L(mm)83 寸法d1(mm)26.2 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)18 寸法t1(mm)35 寸法t2(mm)66.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする