STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008203
品番
51A-9/16
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
サイズ(inch)
9/16
質量(g)
131
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
20.3
寸法d2(mm)
22.7
寸法d3(mm)
13.1
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
65.2