STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008228
品番
51A-11/16
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
サイズ(inch)
11/16
質量(g)
158
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
24.2
寸法d2(mm)
23.7
寸法d3(mm)
16.5
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
64.2