STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008273
品番
51A-1
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
1/2
サイズ(inch)
1
質量(g)
260
全長L(mm)
83
寸法d1(mm)
33.7
寸法d2(mm)
32
寸法d3(mm)
24.2
寸法t1(mm)
35
寸法t2(mm)
65