1/2″SQディープソケット(六角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19008386 品番51S-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。6ポイントタイプ。

穴角6角 差込角(inch)1/2 ソケットサイズ(mm)17 質量(g)157 全長L(mm)83 寸法d1(mm)24 寸法d2(mm)23.7 寸法d3(mm)16 寸法t1(mm)35 寸法t2(mm)64.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする