STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
1/2″SQソケット(六角)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008395
品番
52-8
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
穴角
6角
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
8
全長(mm)
38
質量(g)
56
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
22
寸法d3(mm)
7
寸法t1(mm)
9
寸法t2(mm)
22