STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/2″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008675
品番
54-8
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
8
質量(g)
79
寸法L2(mm)
22
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
22.7
先端形状
ヘキサゴン