STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/2″SQヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19008727
品番
54-19
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
19
質量(g)
242
寸法L2(mm)
20
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
31
先端形状
ヘキサゴン