1/2″SQヘキサゴンビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19008736 品番 1054/8K
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(inch)1/2 ソケットサイズ(mm)8 質量(g)104 寸法L2(mm)82 全長L1(mm)120 外径d(Φmm)22.7 仕様ロングタイプ 先端形状ヘキサゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする