1/2″SQスプラインビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19008912 品番 54CV-M8
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
差込角(inch)1/2 サイズM8 先端形状スプライン 質量(g)78 対辺(mm)(先端部)8 寸法L2(mm)22 全長L1(mm)60 外径d(Φmm)22.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする