STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQスプラインビットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M9
注文コード
19008928
品番
54CV-M9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,690
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(inch)
1/2
サイズ
M9
先端形状
スプライン
質量(g)
92
対辺(mm)
(先端部)10、(軸部)7
寸法L2(mm)
22
全長L1(mm)
60
外径d(Φmm)
22.7