1/2″SQトリスクウェアビットソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM12 寸法L2(mm)70 注文コード19009138 品番2054X-M12
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はサイズ・寸法L2など8種類から選べます 他の種類を見る

トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ

差込角(inch)1/2 サイズM12 先端形状トリスクウェア 質量(g)168 寸法L2(mm)70 全長L1(mm)110 外径d(Φmm)23.7 対角(mm)(先端)11.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19009147
2018-12-06
用途:
車両整備
D-up Magic 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メルセデス・ベンツ M103型エンジンのヘッドボルトの緩め締めに使用。
長さも申し分なく、強度も十分!!
なんの問題もなく、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする