STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQトリスクウェアビットソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M14
寸法L2(mm)
100
注文コード
19009174
品番
3054X/M14
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法L2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用。ロングタイプ
差込角(inch)
1/2
サイズ
M14
先端形状
トリスクウェア
質量(g)
225
寸法L2(mm)
100
全長L1(mm)
140
外径d(Φmm)
23.7
対角(mm)
(先端)13.2