STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009208
品番
54KK-7
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
7
質量(g)
84
寸法L2(mm)
62
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
全長L1(mm)
100
外径d(Φmm)
22.7
注意
※本締めはできません。