STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘキサゴン
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009244
品番
1054KK-8
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)
1/2
ソケットサイズ(mm)
8
全長(mm)
238
質量(g)
154
寸法L2(mm)
200
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
外径d(Φmm)
22.7
注意
※本締めはできません。