STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009296
品番
54TX-T30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)
1/2
サイズ
T30
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
72
先端寸法(mm)
5.5
寸法L2(mm)
17
全長L1(mm)
55
外径d(Φmm)
22.7
ねじサイズ
M6-7