STAHLWILLE(スタビレー)
1/2″SQヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
サイズ
T55
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
T70
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009332
品番
54TX-T55
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)
1/2
サイズ
T55
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
112
先端寸法(mm)
11.2
寸法L2(mm)
18
全長L1(mm)
58
外径d(Φmm)
23.7
ねじサイズ
M12