STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクス
1/2″SQヘクスローブビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009348
品番
54TX-T60
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)
1/2
サイズ
T60
先端形状
ヘクスローブ
質量(g)
113
先端寸法(mm)
13.2
寸法L2(mm)
18
全長L1(mm)
58
外径d(Φmm)
23.7
ねじサイズ
M14