3/4″SQソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19009497 品番 55-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

AS-drive(面接触)タイプ

ソケット形状6角 差込角(inch)3/4 ソケットサイズ(mm)22 全長(mm)51 質量(g)199 外径d1(Φmm)32 寸法t1(mm)17 寸法t2(mm)25.2 外径d2(Φmm)34.7 内径d3(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする