STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009506
品番
55-24
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状
6角
差込角(inch)
3/4
ソケットサイズ(mm)
24
全長(mm)
51
質量(g)
200
外径d1(Φmm)
34
寸法t1(mm)
18.5
寸法t2(mm)
24.6
外径d2(Φmm)
34.7
内径d3(Φmm)
21