STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009533
品番
55-32
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状
6角
差込角(inch)
3/4
ソケットサイズ(mm)
32
全長(mm)
58
質量(g)
326
外径d1(Φmm)
44.5
寸法t1(mm)
22
寸法t2(mm)
33
外径d2(Φmm)
38
内径d3(Φmm)
29