3/4″SQソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19009542 品番 55-33
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,740 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

AS-drive(面接触)タイプ

ソケット形状6角 差込角(inch)3/4 ソケットサイズ(mm)33 全長(mm)60 質量(g)372 外径d1(Φmm)46 寸法t1(mm)22 寸法t2(mm)34.7 外径d2(Φmm)40 内径d3(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする