STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009558
品番
55-34
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状
6角
差込角(inch)
3/4
ソケットサイズ(mm)
34
全長(mm)
60
質量(g)
363
外径d1(Φmm)
47
寸法t1(mm)
24
寸法t2(mm)
34.4
外径d2(Φmm)
40
内径d3(Φmm)
31