STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009585
品番
55-41
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,530
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)タイプ
ソケット形状
6角
差込角(inch)
3/4
ソケットサイズ(mm)
41
全長(mm)
67
質量(g)
498
外径d1(Φmm)
55.5
寸法t1(mm)
30
寸法t2(mm)
37.5
外径d2(Φmm)
40
内径d3(Φmm)
33