STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット/ソケットレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケット
STAHLWILLE(スタビレー)の ソケットレンチ用ソケット
3/4″SQソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19009646
品番
55A-7/8
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/4”SQソケット。12ポイントタイプ。
穴角
12角
差込角(inch)
3/4
サイズ(inch)
7/8
質量(g)
240
全長L(mm)
51
外径d1(Φmm)
33
寸法t1(mm)
18
寸法t2(mm)
24.5
外径d2(Φmm)
34.7
内径d3(Φmm)
21