本体画像
TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ハサミ
TAKAGI(高儀)の 万能ハサミ
ステンレス万能鋏ストレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19009649
品番
TMS-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
ストレート刃で薄物もしっかり切れる
グリップ開き幅を2段階に切替可能
滑りにくいラバーグリップ
連続作業に効くスプリング付
コード取付穴付
サビにくい+硬くて強いステンレス刃
用途
スパッと切る
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに
プラ板・皮革・ゴム板などに
材質
刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR
切断目安(Φmm)
薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0